絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三洋工具

三洋工具のページです。三洋工具は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    特ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具

    ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
    材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートロングHFドリル

    三洋工具
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具

    オイルホール付バリレスHFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ソリッドバニシングドリル 三洋工具

    ソリッドバニシングドリル

    三洋工具
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
    材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
  • DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • OSドリル 三洋工具

    OSドリル

    三洋工具
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
  • ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具

    ソリッドロングバニシングドリル

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
    材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
  • ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具

    ソリッドテーパーラジアスエンドミル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • ソリッドボールエンドミル 三洋工具

    ソリッドボールエンドミル

    三洋工具
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
    材質超硬M20適合材鋳鉄
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具

    付刃ロングビックエンドミル2枚刃

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    4枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
    材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
  • 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • ロング2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    ロング2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    ロング4枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート) 三洋工具

    ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼