絞り込み
ブランド
- 三洋工具
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,358)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,233)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,044)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る

付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ソリッドメタルソー
三洋工具¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
先ムク柄付アンギュラーカッター
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付Wアンギュラーカッター
三洋工具¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター
三洋工具¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
HFロングドリル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートHFドリル
三洋工具¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
HFドリル
三洋工具¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付OSドリル
三洋工具¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG適合材鋳鉄
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付バリレスHFドリル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
バリレスHFドリル
三洋工具¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
ソリッドバニシングドリル
三洋工具¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
OSドリル
三洋工具¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
ソリッドロングバニシングドリル
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
ソリッドテーパーラジアスエンドミル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。材質超硬MG適合材鋳鉄
ソリッドボールエンドミル
三洋工具¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。材質超硬M20適合材鋳鉄
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ソリッドスロッチングエンドミル
三洋工具¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼