66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20 柄径(Φmm)12 柄長さ(mm)45 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10 適合材CFRP
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
1個
6,390 税込7,029
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
材質超硬MG 刃数3 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10 先端角(°)120 適合材アルミ合金 ねじれ角(°)0
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20 適合材鋳鉄
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数2枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 刃長(mm)35 適合材鋳鉄
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 適合材鋳鉄 ねじれ角(°)25
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 刃長(mm)55 適合材鋳鉄
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20 全長(mm)60 柄径(Φmm)12 柄長さ(mm)40 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)