絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

みのる産業

みのる産業のページです。みのる産業は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名みのる産業株式会社
所在地〒709-0892 岡山県赤磐市下市447番地
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドプランター みのる産業

    ハンドプランター

    みのる産業(13件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
    質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
  • ハンディ播っく みのる産業

    ハンディ播っく

    みのる産業(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
    用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
  • 桃太郎・桃子専用飛散防止カバー みのる産業

    桃太郎・桃子専用飛散防止カバー

    みのる産業(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
  • 手動式散粒機 「均太」 みのる産業

    手動式散粒機 「均太」

    みのる産業(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
    質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」

    みのる産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    13日以内出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎」

    みのる産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • スマートキャッチャー用捕虫袋 みのる産業

    スマートキャッチャー用捕虫袋

    みのる産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10枚)ほか
    3日以内出荷
    スマートキャッチャーの捕虫袋です。袋の交換にお使いください。
    用途捕虫
  • スマートキャッチャー みのる産業

    スマートキャッチャー

    みのる産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    吸引式LED捕虫器! LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。 害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。 栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上! 消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
    用途捕虫設置面積(m2)1台/約400~500
  • 電池式散粒機 均太 みのる産業

    電池式散粒機 均太

    みのる産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
    仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール質量(kg)1.7種類電動式電圧(V)DC6電源単1電池×4本 ※電池は別売です。タンク容量(L)9連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
  • アザミン薬液 アザミウマ捕虫器専用 みのる産業

    アザミン薬液 アザミウマ捕虫器専用

    みのる産業(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    アザミウマ捕虫器専用です。匂い成分でアザミウマ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。赤色は食用色素によるものです。
    用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台
  • 野菜播種機(シーダーテープ専用) みのる産業

    野菜播種機(シーダーテープ専用)

    みのる産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
    質量(kg)5.3条数1条ハンドル長さ(mm)1000リール外径(mm)180リール内径(Φmm)36本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490リール寸法W(mm)115
  • フッ素回転台つき餅きり機 「まーるまるちゃん」 みのる産業

    フッ素回転台つき餅きり機 「まーるまるちゃん」

    みのる産業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
    質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53取付方式専用スタンドで脱着自在タンク容量(L)5.4加工回転台:フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36押し出しスクリュー方式刃部加工フッ素樹脂加工寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
  • エコ播っく みのる産業

    エコ播っく

    みのる産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
    質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17適合作物野菜
  • プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 みのる産業

    プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

    みのる産業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    10日以内出荷
    業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
    質量(kg)3.3種類電気式タンク容量(L)10圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
  • 箱粒剤散布機 「さらっと」 みのる産業

    箱粒剤散布機 「さらっと」

    みのる産業(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    11日以内出荷
    調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
    質量(g)450種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
  • 杭抜き機 みのる産業

    杭抜き機

    みのる産業
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    土に挿した杭をテコの原理で楽々引き抜きます。本機をセットし、ハンドルを上下させるだけ!。丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。菊やオクラなどの杭抜きに最適です。
    用途杭抜き質量(kg)5.4寸法(cm)全長53×全幅19×全高85適応寸法(cm)杭:丸杭直径:1.72~4.5/角杭対辺1.72~4.5/アングル(L型杭):2~4
  • コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用 みのる産業

    コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用

    みのる産業
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。
    用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台
  • 野菜播種機(1条) みのる産業

    野菜播種機(1条)

    みのる産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
    仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴質量(kg)6.6条数1条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1
  • バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を。防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択。制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら。さないため畦崩れが起きません。
    用途除草剤散布質量(g)101寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約65cm幅噴出量(L/min)0.49(0.18MPa)
  • 餅つき機 3升 みのる産業

    餅つき機 3升

    みのる産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな「つく」専用機。 「つく」専用機で、2~3升の餅がつけます。 別売りのアタッチ型餅きり機が装着できます。 付属の餅取り器で、熱い餅を簡単に取り出せます。
    質量(g)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×41×36
  • 野菜育苗箱 みのる産業

    野菜育苗箱

    みのる産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(15枚)
    翌々日出荷
    家庭菜園に適した80ポット苗箱。カセット式で簡単手植え。 カセット毎に苗を取り出して、ずらしながら植付けできます。 キャベツやレタスなど葉菜類の育苗に最適。 根鉢が大きく良質の苗を作ることができます。
    ピッチ(mm)栽植:47/80株(8連×10列)寸法(縦×横×高さ)(mm)396×490×42体積(cm3)根鉢:53.5/1株
  • 白ネギ用除草剤散布機 みのる産業

    白ネギ用除草剤散布機

    みのる産業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
    仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040
  • 活性式コナジラミ予察捕虫器 みのる産業

    活性式コナジラミ予察捕虫器

    みのる産業
    ¥23,900税込¥26,290
    1箱(10セット)
    4日以内出荷
    同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。 コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。 匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
    用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色の粘着シート×10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型
  • 大豆選別機 みのる産業

    大豆選別機

    みのる産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
    用途大豆選別付属品大豆スティック質量(kg)12ベルト幅(mm)400定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)20/19全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
  • スキップシーダー みのる産業

    スキップシーダー

    みのる産業(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
    用途穴あきマルチの播種に最適。付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ仕様(能率)約1秒/株適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720ケース容量(L)0.35
  • 大種用繰出しロール みのる産業

    大種用繰出しロール

    みのる産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    14日以内出荷
    四角穴、丸穴、無穴の3種類があけてあり無穴は加工用
    適合PS-3
  • ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。
    用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)
  • 電動プチ耕運機 みのる産業

    電動プチ耕運機

    みのる産業
    ¥235,980~税込¥259,578~
    1台
    4日以内出荷
    イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。
    サイズ(mm)全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540耕深(mm)50~110
  • イルミ型スマートキャッチャー みのる産業

    イルミ型スマートキャッチャー

    みのる産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
    用途捕虫電源DC15V・0.8A 専用アダプター全長(m)15.35本体質量(g)LED:約400光源緑色LED・紫外線LED形態吊り下げ型
  • 鉄砲型静電噴口 みのる産業

    鉄砲型静電噴口

    みのる産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • スズラン型静電噴口 みのる産業

    スズラン型静電噴口

    みのる産業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • ハンドプランター極 みのる産業

    ハンドプランター極

    みのる産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
  • カート式静電噴口 みのる産業

    カート式静電噴口

    みのる産業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • 自走台車式静電噴口 みのる産業

    自走台車式静電噴口

    みのる産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • 粒剤対応型クローラ式追肥機 みのる産業

    粒剤対応型クローラ式追肥機

    みのる産業
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!。畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、。粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
    用途肥料・農薬の散布質量(kg)64寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
  • 高畝用追肥機 みのる産業

    高畝用追肥機

    みのる産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
    用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
  • 追肥機 みのる産業

    追肥機

    みのる産業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!。正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
    用途追肥質量(kg)17.5寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
  • 静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業

    静電噴口(一般型)FS-70

    みのる産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
    用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
  • リンゴ蜜検知機 蜜の調べ みのる産業

    リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

    みのる産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
    用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
  • オクラ播種機 みのる産業

    オクラ播種機

    みのる産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
    質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2適合作物野菜