曜日別特売

ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)

ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用) - みのる産業

草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。
「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用
することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか
水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。

用途
除草剤散布
質量(g)
122
寸法(cm)
全長32×幅13×高さ14
取付ねじ
W19山20(オス)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
適正噴霧圧力:0.13~0.23
散布量
約70cm幅
噴出量(L/min)
0.16(0.18MPa)
内容量
1個
関連資料:(0.2MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060918-
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする