曜日別特売

バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)

バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用) - みのる産業

草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。
バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を
防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択
制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら
さないため畦崩れが起きません。

用途
除草剤散布
質量(g)
101
寸法(cm)
全長32×幅13×高さ14
取付ねじ
W19山20(オス)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
適正噴霧圧力:0.13~0.23
散布量
約65cm幅
噴出量(L/min)
0.49(0.18MPa)
内容量
1個
関連資料:(0.2MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060909-
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする