75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)18 質量(kg)4 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
欠品中

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式 タンク容量(L)10 質量(kg)3.3 圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48 噴口縦型2頭口
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)12 質量(kg)3.5 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
21,980 税込24,178
28日以内出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
欠品中

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)2.5 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
8,798 税込9,678
欠品中

みのる産業防除ナビ
1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-20Aは、ホース内径10mmに対応し、流量の多い散布に適する。
質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12.1×6.3×6.3 流量(L/min)2~35
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg)16.5 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥 仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式 質量(kg)11.5 方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節 車輪外径Φ50×幅4cm 全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950 肥料の種類粒状肥料 散布幅(m)0.05~0.9 ホッパー容量(L)28
1台
59,980 税込65,978
欠品中

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴 質量(kg)8.1 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53 取付方式専用スタンドで脱着自在 タンク容量(L)5.4 加工回転台:フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36 押し出しスクリュー方式 刃部加工フッ素樹脂加工 寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置 付属品取扱説明書 質量(kg)15 全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600 形態台車アタッチ式 散布幅(m)0.95 ホッパー容量(L)73
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 リール外径(mm)180 リール内径(Φmm)36 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490 リール寸法W(mm)115
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置 付属品取扱説明書 質量(kg)19 全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600 形態台車アタッチ式 散布幅(m)1.15 ホッパー容量(L)90
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg)21 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm)70(2連式) 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)50~110 耕運幅(mm)165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

みのる産業野菜育苗箱
家庭菜園に適した80ポット苗箱。カセット式で簡単手植え。 カセット毎に苗を取り出して、ずらしながら植付けできます。 キャベツやレタスなど葉菜類の育苗に最適。 根鉢が大きく良質の苗を作ることができます。
ピッチ(mm)栽植:47/80株(8連×10列) 寸法(縦×横×高さ)(mm)396×490×42 体積(cm3)根鉢:53.5/1株
1セット(15枚)
26,980 税込29,678
翌日出荷

みのる産業玉葱播種機
玉葱の苗床用播種機、新登場! 玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種 溝切り、播種、覆土が一工程 1ホッパー2条播き 播種量が均一な操出ロール式 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易 軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶) 付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T 質量(kg)20 全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720 ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式 質量(kg)6.6 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390 ホッパー容量(L)0.8
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ 全長(mm)695~820 質量(kg)12 全幅(mm)920~1750 全高(mm)917~1040
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷

みのる産業横型スプレー
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体) 質量(kg)2.2 タンク容量(L)18 吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2 寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

みのる産業胸掛散粉機
粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。
仕様吐粉量:毎分170g 質量(kg)3.1 全高(cm)39 回転数(回/分)ハンドル:70以上 薬剤量(kg)3 全幅(cm)25.5 奥行き(cm)33.5
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

みのる産業ステッキ注入機
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880 深さ(mm)注入:150、200、250 注入量(mL)1~5/回
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s 質量(kg)22 全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン出力(PS/kW)1.1/- 排気量(cc)総:33.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)150
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

みのる産業粒剤散布機
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)500 車輪空気入り自転車車輪 全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060 走行タイプ手押し式 ホッパー容量(L)28
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別 付属品大豆スティック 質量(kg)12 ベルト幅(mm)400 定格電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)20/19 全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
用途リンゴ蜜の有無判定 質量(kg)0.5 寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118 LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W) ソケット口金サイズ E11 作動温度(℃)温度ヒューズ:100
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷