75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)18 質量(kg)4 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
欠品中

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式 タンク容量(L)12 質量(kg)3.5 圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min)0.4~3.6 圧力方式切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510 噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
21,980 税込24,178
28日以内出荷

すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥 仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式 質量(kg)11.5 方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節 車輪外径Φ50×幅4cm 全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950 肥料の種類粒状肥料 散布幅(m)0.05~0.9 ホッパー容量(L)28
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式 タンク容量(L)10 質量(kg)3.3 圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48 噴口縦型2頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
2,898 税込3,188
欠品中

調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)2.5 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
8,798 税込9,678
欠品中

簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器 質量(kg)約90 タンク容量(L)便:300 水タンク容量(L)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業防除ナビ
1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-20Aは、ホース内径10mmに対応し、流量の多い散布に適する。
質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12.1×6.3×6.3 流量(L/min)2~35
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

みのる産業防除ナビ
1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-10Aは、ホース内径8.5mmに対応。
質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.7×6.3×6.3 流量(L/min)2~20
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別 付属品大豆スティック 質量(kg)12 ベルト幅(mm)400 定格電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)20/19 全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

8本のブラシで苗箱を傷めず、押す引くで洗浄できます。みのるオリジナルの『J型ブラシ』で、苗箱のスミまできれいになります。
仕様作業能率:75~125枚/時 全長(mm)274 質量(kg)8 全幅(mm)430 タンク容量(L)57 全高(mm)535 ブラシ8本 適応マット苗箱、土付成苗なえどこ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置 付属品取扱説明書 質量(kg)15 全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600 形態台車アタッチ式 散布幅(m)0.95 ホッパー容量(L)73
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付けタイプ。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合は、FSR-360が適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.6 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1350 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 畝幅に合わせ車輪の組替えが可能です。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。(連続使用時間約6時間) 楽に旋回が行えるサブハンドル付き。 作業状況や操作性に合わせて車輪の組替えが可能。 ヒーター内蔵の新型電極部により、漏電の原因となる濡れや結露に対し最適な状態を維持します。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実
質量(kg)13 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)1150×400×1600 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果) 車輪数2輪(1輪も可)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置 付属品取扱説明書 質量(kg)19 全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600 形態台車アタッチ式 散布幅(m)1.15 ホッパー容量(L)90
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ 全長(mm)695~820 質量(kg)12 全幅(mm)920~1750 全高(mm)917~1040
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷

みのる産業ステッキ注入機
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880 深さ(mm)注入:150、200、250 注入量(mL)1~5/回
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

みのる産業鉄砲型静電噴口
◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

みのる産業横型スプレー
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体) 質量(kg)2.2 タンク容量(L)18 吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2 寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

みのる産業胸掛散粉機
粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。
仕様吐粉量:毎分170g 質量(kg)3.1 全高(cm)39 回転数(回/分)ハンドル:70以上 薬剤量(kg)3 全幅(cm)25.5 奥行き(cm)33.5
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

みのる産業粒剤散布機
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)500 車輪空気入り自転車車輪 全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060 走行タイプ手押し式 ホッパー容量(L)28
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

スマートキャッチャーの捕虫袋です。袋の交換にお使いください。
用途捕虫
1袋(10枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ 適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗 全長(mm)機体:280 全幅(mm)機体:200 全高(mm)機体:735、830(2段階調節) 質量(kg)2.8 寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節) 種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm) 草丈(cm)苗:推奨20cm以下 仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗 直径(Φmm)根鉢:90以下
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

四角穴、丸穴、無穴の3種類があけてあり無穴は加工用
適合PS-3
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷