「噴霧管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷