軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。
付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。
注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880
深さ(mm)注入:150、200、250
注入量(mL)1~5/回
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード