4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

みのる産業エコ播っく
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17 適合作物野菜
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関連キーワード