黒大豆用選別機
調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能
割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます
静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別
付属品大豆スティック
質量(kg)12
ベルト幅(mm)400
定格電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)20/19
全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)4
質量(kg)18.7
網サイズ(mm)回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850
モーター出力(W)40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55
モーター電圧(V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード