土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布!
散布幅75cmで均一に散布できます。
オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。
28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。
低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)500
車輪空気入り自転車車輪
全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060
走行タイプ手押し式
ホッパー容量(L)28
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置
付属品取扱説明書
質量(kg)15
全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600
形態台車アタッチ式
散布幅(m)0.95
ホッパー容量(L)73
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
関連キーワード