粘着シートにプラスして匂いでアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
害虫が発生する前の栽培初期に設置することをお勧めします。設置台数は100m2(1a)に1台が目安です。
設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。
用途害虫発生予察・大量捕虫
設置面積(m2)1台/約100
関連資料(0.29MB)
同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色の粘着シート×10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる
仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット
質量(g)100(本体のみ)
寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5
設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
¥8,490
税込¥9,339
7日以内出荷
アザミウマ捕虫器専用です。匂い成分でアザミウマ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。赤色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる
仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット
質量(g)100(本体のみ)
寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5
設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
¥6,290
税込¥6,919
7日以内出荷
アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。
活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。
粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。
アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。
匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
用途捕虫
電源DC15V・0.8A 専用アダプター
全長(m)15.35
本体質量(g)LED:約400
光源緑色LED・紫外線LED
形態吊り下げ型
関連資料商品チラシ(0.4MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
吸引式LED捕虫器!
LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。
害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。
栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上!
消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
用途捕虫
設置面積(m2)1台/約400~500
関連資料(0.27MB)
1台
¥29,900
税込¥32,890
7日以内出荷
関連キーワード