6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着シートにプラスして匂いでアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。 アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 害虫が発生する前の栽培初期に設置することをお勧めします。設置台数は100m2(1a)に1台が目安です。 設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。
用途害虫発生予察・大量捕虫 設置面積(m2)1台/約100 関連資料(0.29MB)
1セット(10個)
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。 コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。 匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・ 付属品黄色の粘着シート×10枚 質量(g)100(本体のみ) 全幅W×全高(mm)Φ170×155 設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安 設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
23,900 税込26,290
5日以内出荷

コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる 仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット 質量(g)100(本体のみ) 寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5 設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
8,490 税込9,339
7日以内出荷

アザミウマ捕虫器専用です。匂い成分でアザミウマ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。赤色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる 仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット 質量(g)100(本体のみ) 寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5 設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
6,290 税込6,919
7日以内出荷

アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。 活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。 アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。 粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。 アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。 匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・ 付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚 質量(g)100(本体のみ) 全幅W×全高(mm)Φ170×155 設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安 設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
21,900 税込24,090
10日以内出荷

吸引式LED捕虫器! LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。 害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。 栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上! 消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
用途捕虫 設置面積(m2)1台/約400~500 関連資料(0.27MB)
1台
29,900 税込32,890
7日以内出荷