「散粒」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • 散粒機