玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置
付属品取扱説明書
質量(kg)15
全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600
形態台車アタッチ式
散布幅(m)0.95
ホッパー容量(L)73
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置
付属品取扱説明書
質量(kg)19
全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600
形態台車アタッチ式
散布幅(m)1.15
ホッパー容量(L)90
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
玉葱の苗床用播種機、新登場!
玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種
溝切り、播種、覆土が一工程
1ホッパー2条播き
播種量が均一な操出ロール式
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易
軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)
付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T
質量(kg)20
全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720
ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード