玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置
付属品取扱説明書
質量(kg)15
全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600
形態台車アタッチ式
散布幅(m)0.95
ホッパー容量(L)73
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様散布量調節:操出しガイド位置
付属品取扱説明書
質量(kg)19
全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600
形態台車アタッチ式
散布幅(m)1.15
ホッパー容量(L)90
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
関連キーワード