粘着シートにプラスして匂いでアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
害虫が発生する前の栽培初期に設置することをお勧めします。設置台数は100m2(1a)に1台が目安です。
設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。
用途害虫発生予察・大量捕虫
設置面積(m2)1台/約100
関連資料(0.29MB)
同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色の粘着シート×10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)3.6
種類手動式
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53
回転数(回/分)ハンドル基準:85
散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!。畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、。粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布
質量(kg)64
寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)9
質量(kg)1.4
形式全面均一拡散式
ハンドル回転回数毎分80~100回転
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
散布幅(m)6
動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。
活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。
粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。
アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。
匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
関連キーワード