「農薬散布用ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷