8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式 質量(kg)6.6 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390 ホッパー容量(L)0.8
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴 質量(kg)8.1 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ