リンゴ蜜検知機 蜜の調べみのる産業翌々日出荷
リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。
LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。
過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100