お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
立体のブロック数字、デザイン性の高いドーム型前面カバーのおしゃれなインテリア時計です。カチコチ音のしにくい滑らかに動く秒針で子供部屋にもおすすめです。
ガラスよりも軽く飛散しにくいプラスチックカバーを使用しており、万が一落下した時にもガラスより破片が飛散しにくいためお子様やご年配の方がいるご家庭や施設やオフィス、店舗にもおすすめです。
仕様●寸法:直径308×奥行57mm●質量:460g●電池:単3乾電池×1(別売り)●素材:プラスチック●秒針:連続秒針●付属品:取扱説明書、保証書
アズワン品番68-1907-63
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24
機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)
表示形式デジタル
設定時間99分
電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)
設置方法スタンド/マグネット/フック付
設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット
防水保護等級IP53
アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)
カウントダウン機能99分50秒
カウントアップ機能99分9秒
リピート機能○
時刻表示有(12/24表示切替可)
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード