3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示 材質ABS樹脂 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事 電源CR2032×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70 温度測定範囲(℃)-9.9~60 精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外) 精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外) 湿度測定範囲(%)20~95 設置方法マグネット/スタンド 取扱説明書(3.44MB) 時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
1,098 税込1,208
欠品中

ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。
仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5~60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9~+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーベースのシックなデジアナ掛け時計です。カチコチ進むステップ秒針は夜間秒針停止機能付きで(22時から翌6時迄)、静かな夜をお過ごしいただけます。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。デジタルで温度・湿度表示、温度変化矢印表示をします。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50 機能温度変化矢印表示 電池単3アルカリ乾電池×2本(別売) 湿度計 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷