5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)226×551×30 ホワイト 質量(g)1400 種類置掛兼用時計 温度範囲(℃)-9.9~+60 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30 機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示 湿度範囲0~99%RH 使用電池単3形乾電池×6(別売) 電池寿命約1年 日付表示 電波時計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 動画あり
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48 質量(g)480 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番65-1845-19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

W-602 WH 電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密) 動画あり
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質ABS樹脂 寸法(mm)229×368×29 質量(g)885 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用湿度範囲20~99% 電池単三形×4 カレンダー付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

W-711 WH 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 動画あり
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ 直径(Φmm)338 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)338×338×50 WH 質量(g)1025 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番64-8887-03 カレンダー付き 電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷