柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)50
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.2~0.8
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2~0.3
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)50
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)スリット
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)22
折幅(mm)42
均一散水性(m)60
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
呼び径25
1パック(10個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修
幅(mm)80
長さ(m)10
1箱(6巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ホースの末端や中間で水を止める時にお使いください。
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途露地・広域噴霧。
折幅(mm)62
均一散水性(m)100
最高使用圧力(MPa)0.2
1パック(400個)
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
キリコの巻き取り収納が簡単にできます。
1台
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
1パック(25個)
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)200
幅(cm)5
1ケース(5個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。
抜群の接着性。
透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
市販の配管ホースとエバフロー1本をつなぐ継手です。
水道用ホースとエバフロー4本をつなぐための継手です。
1パック(2個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
1パック(4個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
関連資料(0.11MB)
サービス分類オーダー・加工
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.075
長さ(m)1
関連資料(0.13MB)
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)1
関連資料(0.11MB)
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)300
幅(cm)7
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード