ブロキャスJr向井工業(3件のレビュー)翌々日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)10散布幅(m)6.5(除草剤)仕様肩掛式、電池式使用可能方向左右60度範囲内調節可能使用時間(時間)6(4本)、3(2本)質量(kg)1.7寸法(mm)275×220×430電源単1乾電池4本または2本