11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
RoHS
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ56□サイズ コントローラ種類CONモード 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)25 ブレーキなし 使用環境標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,480 税込34,628
7日以内出荷


1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷


1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷


関連キーワード