フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
色アイボリー、ブラック
質量(g)2020
板厚(mm)t0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
質量(g)2968
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:490
適合ジョイントアウタージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥6,570
税込¥7,227
翌々日出荷
質量(g)3136
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500
適合ジョイントインナージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌々日出荷
BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)34
1セット
¥493
税込¥542
3日以内出荷
アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥595
税込¥655
3日以内出荷
インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)46
1セット
¥452
税込¥497
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)80
1セット
¥765
税込¥842
当日出荷
アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥560
税込¥616
当日出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)117
1セット
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
アルミパイプにケーブルなどをインシュロックで固定するためのホルダーです。
材質ナイロン
色グレー
質量(g)1.5
1個
¥70
税込¥77
3日以内出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム
質量(g)704
定尺(m)4※呼称寸法
表面アルマイト処理
1本
¥2,630
税込¥2,893
翌々日出荷
アルミパイプにスプリングを取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×1コ、ボルトSPS-0635×1コ、ナットN06W-55×1コ
材質アルミニウム、ボルト:スチール
質量(g)32
1個
¥946
税込¥1,041
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)75
1セット
¥475
税込¥523
当日出荷
パイプを曲げることなく台車のハンドルなどに使用できます。角度付きジョイントAA-013との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)64
1セット
¥465
税込¥512
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)48
1セット
¥423
税込¥465
3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ
材質アルミニウム、ボルト:スチール
質量(g)35
1個
¥443
税込¥487
3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ
材質アルミニウム、ボルト:スチール
質量(g)32
1個
¥403
税込¥443
3日以内出荷
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)60
1セット
¥340
税込¥374
当日出荷
ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)112
1セット
¥870
税込¥957
3日以内出荷
ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
材質アルミニウム、ボルト:スチール
質量(g)57
1個
¥1,050
税込¥1,155
3日以内出荷
ジョイントの外側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)44
1セット
¥410
税込¥451
3日以内出荷
Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール
質量(g)93
1個
¥1,910
税込¥2,101
3日以内出荷
Φ28アルミパイプ用の静電インナーキャップです。
材質ポリエチレン
色静電ブラック
質量(g)3
適合パイプAP2812J、AP2829J、AD2812、AQ2812、ATF2812、ALF2812
1個
¥112
税込¥123
3日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント28スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:770
適合ジョイントCA-001T、CA-045
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:640
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)638
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:734
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)700
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940
外径(Φmm)43
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:1300
適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥4,970
税込¥5,467
翌々日出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント40スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
質量(g)3068
板厚(mm)t0.7
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
色アイボリー
質量(g)2424
板厚(mm)t0.7
1本
¥3,260
税込¥3,586
翌々日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
関連キーワード
1
2
3
次へ