50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)2968 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:490 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
6,570 税込7,227
翌々日出荷

質量(g)3136 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,850 税込5,335
翌々日出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。 質量(g)116 呼び外径(mm)24/28 板厚(mm)0.9 芯材ステンレス(有磁性)
1本
1,030 税込1,133
翌々日出荷

Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1セット
278 税込306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1セット
303 税込333
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28アルミパイプ用の静電インナーキャップです。
材質ポリエチレン 静電ブラック 質量(g)3 適合パイプAP2812J、AP2829J、AD2812、AQ2812、ATF2812、ALF2812
1個
112 税込123
3日以内出荷

Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンフラットパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) アイボリー 質量(g)2424 板厚(mm)t0.7
1本
3,260 税込3,586
翌々日出荷

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
3日以内出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:640 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)638
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)700
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ43アルミパイプ
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940 外径(Φmm)43 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:1300 適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,970 税込5,467
翌々日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-15Dセット品
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ 材質スチール 質量(g)100 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
1セット
498 税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)135 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定アウター式
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 適合パイプ径(Φmm)28 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

TMEHジャパンGA-15Hセット品
セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ 材質スチール 質量(g)90 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
416 税込458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
120 税込132
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
628 税込691
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
234 税込257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)260 適合パイプ径(Φmm)28 表面三価クロムメッキ
1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷

セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)86 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
520 税込572
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-23Sセット品
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 材質スチール 質量(g)220 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
865 税込952
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンGA-45Sセット品
セット内容G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット 材質スチール 質量(g)152 適合パイプ径(Φmm)28
1セット
516 税込568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の位置に固定することができます。
材質アルミニウム、スチール、ナイロン6 シルバー 質量(g)123 耐荷重(N)樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
1個
4,620 税込5,082
3日以内出荷


1個
230 税込253
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)