92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
3日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷

丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)71
1セット
708 税込779
3日以内出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
1個
5,420 税込5,962
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール 質量(g)100 表面三価クロムメッキ
1個
2,360 税込2,596
3日以内出荷

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 材質アルミニウム 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
10,080 税込11,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ28アルミパイプ用の静電インナーキャップです。
材質ポリエチレン 静電ブラック 質量(g)3 適合パイプAP2812J、AP2829J、AD2812、AQ2812、ATF2812、ALF2812
1個
112 税込123
3日以内出荷

1セット
343 税込377
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

1本
5,180 税込5,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ43アルミパイプ
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940 外径(Φmm)43 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:1300 適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,970 税込5,467
翌々日出荷

材質アルミニウム 定尺(m)4※呼称寸法 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
11,200 税込12,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します。
材質アルミニウム 質量(g)64
1セット
505 税込556
3日以内出荷

40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム
1個
323 税込355
3日以内出荷

質量(g)2968 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:490 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
6,570 税込7,227
翌々日出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレン グレー 質量(g)5 適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
1個
97 税込107
3日以内出荷

材質スチール、ノブボルト:ABS樹脂/スチール 質量(g)697 表面三価クロムメッキ
1セット
1,888 税込2,077
3日以内出荷

Φ19アルミパイプ用のインナーキャップです。
材質ポリエチレン 質量(g)2 適合パイプAP1914J
1個
77 税込85
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98 税込108
3日以内出荷

1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス) 質量(g)6 対応ねじミリネジM6-P1.0 適合パイプAP1914J
1個
137 税込151
3日以内出荷

1個
98 税込108
3日以内出荷

タイププレーン 車輪幅(mm)32 取付高(mm)102 プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45 車輪3インチ
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容ACM-600×2コ、ボルトGM845W×1コ、ナットNN08W×1コ 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)166
1セット
932 税込1,025
3日以内出荷

タイププレーン 車輪幅(mm)32 取付高(mm)128 プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45 車輪4インチ
1個
1,620 税込1,782
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
97 税込107
3日以内出荷

スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません) 質量(g/m)408
1本
3,800 税込4,180
翌々日出荷

質量(g)1496 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向) 適合ジョイントインナージョイント、AA-001C 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,730 税込3,003
翌々日出荷

TMEHジャパンアルミXパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)270 表面表面処理無し 芯材アルミニウム
1本
4,230 税込4,653
翌々日出荷

TMEHジャパンアルミXパイプ
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)320 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,920 税込5,412
翌々日出荷

1本
4,100 税込4,510
翌々日出荷

アルミTフラットパイプです。
定尺(m)4 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム 質量(g/m)700 外径(mm)28
1本
6,430 税込7,073
3日以内出荷