「パイプ 28」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,180 税込5,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)3136 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,850 税込5,335
翌々日出荷

質量(g)2968 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:490 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
6,570 税込7,227
翌々日出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

1個
97 税込107
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンリングバンパー28
台車等のパイプに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマー グレー 質量(g)60
1セット
360 税込396
当日出荷

セット内容C-001×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)50
1セット
440 税込484
3日以内出荷

28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)37
1セット
596 税込656
3日以内出荷

1セット
493 税込542
3日以内出荷

側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)32
1セット
496 税込546
3日以内出荷

他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
1セット
422 税込464
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)58
1セット
560 税込616
当日出荷

アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)58
1セット
595 税込655
3日以内出荷

インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)46
1セット
452 税込497
3日以内出荷

1セット
765 税込842
当日出荷

パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)117
1セット
939 税込1,033
3日以内出荷

1セット
475 税込523
当日出荷

角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)74
1セット
598 税込658
3日以内出荷

他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)48
1セット
423 税込465
3日以内出荷

パイプを曲げることなく台車のハンドルなどに使用できます。角度付きジョイントAA-013との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)74
1セット
598 税込658
3日以内出荷

角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)74
1セット
598 税込658
3日以内出荷

簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
材質スチール 質量(g)85 適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807 表面三価クロムメッキ
1個
912 税込1,003
3日以内出荷

アルミ溝付きパイプの溝を使って3mmのパネルを取付ける際に隙間を埋めます。
材質PVC ライトグレー 質量(g)410 定尺(m)12
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)64
1セット
465 税込512
3日以内出荷

アルミパイプにケーブルなどをインシュロックで固定するためのホルダーです。
材質ナイロン グレー 質量(g)1.5
1個
70 税込77
3日以内出荷

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)704 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,630 税込2,893
翌々日出荷

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
3日以内出荷

AA-001C Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパン 動画あり
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)60
1セット
340 税込374
当日出荷

ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)112
1セット
870 税込957
3日以内出荷

アルミパイプにスプリングを取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×1コ、ボルトSPS-0635×1コ、ナットN06W-55×1コ 材質アルミニウム、ボルト:スチール 質量(g)32
1個
946 税込1,041
3日以内出荷

TMEHジャパンアルミXパイプ
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)320 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,920 税込5,412
翌々日出荷

ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
材質アルミニウム、ボルト:スチール 質量(g)57
1個
1,050 税込1,155
3日以内出荷

ジョイントの外側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)44
1セット
410 税込451
3日以内出荷

TMEHジャパンスライドパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 質量(g)3068 板厚(mm)t0.7
1本
2,300 税込2,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)