99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
118 税込130
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TMEHジャパンパイプカバー他
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) アイボリー 質量(g)2020 板厚(mm)t0.7
1本
2,230 税込2,453
翌々日出荷


スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません) 質量(g/m)408
1本
3,800 税込4,180
翌々日出荷

TMEHジャパンプラコン(60S)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7 ローラー幅(mm)45
1本
8,030 税込8,833
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
710 税込781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60B)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3 ローラー幅(mm)45
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパンスライドパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 質量(g)3068 板厚(mm)t0.7
1本
2,300 税込2,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テグス150号の後継品です。
材質ポリエチレン ブルー 破断強度(kg)340 定尺(m)31 太さ(mm)1.6
1巻
7,320 税込8,052
当日出荷

TMEHジャパンフラットパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) アイボリー 質量(g)2424 板厚(mm)t0.7
1本
3,260 税込3,586
翌々日出荷

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:640 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)638
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

TMEHジャパンプラコン(8543B)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)43 ローラー幅(mm)67
1本
8,930 税込9,823
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)25 ローラー径(Φmm)Φ43
1本
7,570 税込8,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50 定尺(m)(呼び)3
1本
39,700 税込43,670
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン ホワイト シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 強度(Nm)10mmたわみ:1160 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)36
1本
4,580 税込5,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 材質アルミニウム 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
10,080 税込11,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) アイボリー、ブラック 質量(g)2020 板厚(mm)t0.7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

TMEHジャパンパネルガイド
板厚3~4mm程度のボード・パネルに使用してください。
材質PVC樹脂 質量(g)1350 定尺(m)3(※呼称寸法)
1本
2,650 税込2,915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) ブラック 質量(g)2760 板厚(mm)t0.7
1本
3,320 税込3,652
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン静電ABSパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) ブラック 質量(g)2020 板厚(mm)t0.7
1本
2,300 税込2,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)700
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

アルミTフラットパイプです。
定尺(m)4 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム 質量(g/m)700 外径(mm)28
1本
6,430 税込7,073
3日以内出荷


厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム 質量(g)704 定尺(m)4※呼称寸法 表面アルマイト処理
1本
2,630 税込2,893
翌々日出荷

質量(g)2968 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:490 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
6,570 税込7,227
翌々日出荷

ブラック(静電) ローラー径(Φmm)34 ローラー幅(mm)25 ピッチ(mm)36 シャフト径(Φmm)4 材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール 質量(g/m)1212 強度(Nm)(10mmたわみ)1160
1本
5,610 税込6,171
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパン静電ECOパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装) 質量(g)1900 板厚(mm)t0.7
1本
1,820 税込2,002
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
110 税込121
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン ホワイト シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 強度(Nm)10mmたわみ:1190 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)40
1本
4,580 税込5,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンSプラコン(25A)
材質フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール シャフト径(Φmm)3.0 ローラー幅(mm)15 定尺(m)4 強度(Nm)(10mmたわみ)210 ローラー間隔(mm)28 質量(g/m)435 ローラー径(Φmm)25
1本
8,950 税込9,845
3日以内出荷