7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)75 質量(g)247 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)95 種類ブレーキ付自在車輪 耐荷重N(kgf)40
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン 動画あり
1個
955 税込1,051
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー) 車輪径(Φmm)50(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)68 許容荷重(daN)30 偏心(mm)21
1個
1,010 税込1,111
3日以内出荷

ICTH-E100B 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン) 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)168 最大荷重(daN)130 偏心(mm)38
1個
6,150 税込6,765
3日以内出荷

プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Gray セット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個 材質スチール 質量(g)538 表面三価クロメート
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷