3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)