軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥595
税込¥655
3日以内出荷
インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)46
1セット
¥452
税込¥497
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)80
1セット
¥765
税込¥842
当日出荷
アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥560
税込¥616
当日出荷
パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)117
1セット
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)75
1セット
¥475
税込¥523
当日出荷
パイプを曲げることなく台車のハンドルなどに使用できます。角度付きジョイントAA-013との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-120との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)74
1セット
¥598
税込¥658
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)48
1セット
¥423
税込¥465
3日以内出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)64
1セット
¥465
税込¥512
3日以内出荷
セット内容C-001×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)50
1セット
¥440
税込¥484
3日以内出荷
28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)37
1セット
¥596
税込¥656
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)40
1セット
¥493
税込¥542
3日以内出荷
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)60
1セット
¥340
税込¥374
当日出荷
ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)112
1セット
¥870
税込¥957
3日以内出荷
ジョイントの外側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)44
1セット
¥410
税込¥451
3日以内出荷
BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)34
1セット
¥493
税込¥542
3日以内出荷
パイプ側面にはΦ28・Φ43アルミジョイントを共通して取付けることができます。
質量(g)2940
外径(Φmm)43
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:1300
適合ジョイントΦ43アウタージョイント、Φ43インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥4,970
税込¥5,467
翌々日出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:640
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)638
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント28スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:734
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)700
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:770
適合ジョイントCA-001T、CA-045
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。
使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992
呼び外径(mm)Φ28
定尺(m)(呼び)4
強度(Nm)(10mmたわみ)320
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥4,920
税込¥5,412
翌々日出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント40スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
定尺(m)4※呼称寸法
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
関連キーワード