刻み海苔が簡単にできるのりシュレッダーに便利な容器付きが登場しました!。部品は外せて、お手入れ簡単。刃はプラスチック製なので安全です。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)/容器:AS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)
サイズ(mm)156×70×H100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ワイヤープレートを容器にセットし、殻を剥いたゆでたまごをのせます。ワイヤーにゆでたまごを押し付けカットします。※金属製のスプーンは使用しないでください。
材質ワイヤープレート枠:ABS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)/容器:AS樹脂(耐熱温度90℃ /耐冷温度-30℃)/ワイヤー:18-8ステンレススチール
容量(mL)330
サイズ(mm)105×127×H65
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード