絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗剤 グリーンフロアークリーナー アマノ[事務用品/清掃用品]洗剤 グリーンフロアークリーナーアマノ[事務用品/清掃用品]
8,998税込9,898
1本
当日出荷
泡立ちの少ない洗浄剤です。pH7と中性のため安心して使用できます。濃縮タイプのため経済的です。シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。
用途床面洗浄。pH7トラスコ品番397-8427質量(kg)10.7容量(L)10繰り返し・詰め替え対応
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
129,800税込142,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
タイムカード名前書きソフト2 アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカード名前書きソフト2アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100アマノ[事務用品/清掃用品]
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応トラスコ品番759-2698セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書質量(kg)1.9
ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]ダストパックアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1セット(10枚)
8日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ NS-5000アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
189,800税込208,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270高さ(mm)1175回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15仕様タンク付トラスコ品番397-0043周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンアマノ[事務用品/清掃用品]
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55
V-2/3シグマ用制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-2/3シグマ用制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1778適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
649税込714
1個
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
24,980税込27,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]防火ダンパー温度ヒューズアマノ[事務用品/清掃用品]
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]キャスターキット ストッパー付アマノ[事務用品/清掃用品]
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]手動はたき用 ブーツアマノ[事務用品/清掃用品]
329税込362
1個
8日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84
14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)アマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
床用洗剤 新タイヤ痕クリーナー アマノ[事務用品/清掃用品]床用洗剤 新タイヤ痕クリーナーアマノ[事務用品/清掃用品]
10,980税込12,078
1箱(10L)
4日以内出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH13(原液)タイプタイヤ痕除去用洗剤対応機種自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー希釈倍率5~10倍
パトロールレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]パトロールレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
質量(g)800紙質ロール紙:感圧紙RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
MZ-10用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-10用 一次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
1,898税込2,088
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-10用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7052適合機種MZ-10(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)295×288×20(1枚あたり)
MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-10/15用 二次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
2,698税込2,968
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 二次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,698税込4,068
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7044適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)
12ワイヤーブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]12ワイヤーブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)アマノ[事務用品/清掃用品]
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-75~300用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機 VF-5N用 排気口セットアマノ[事務用品/清掃用品]
13,900税込15,290
1個
当日出荷
セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
189,800税込208,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム・ゴム PLE31230アマノ[事務用品/清掃用品]
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50
MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 一次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,598税込3,958
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 バケットパッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
499税込549
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
IS-15用 キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 キャスターキットアマノ[事務用品/清掃用品]
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9548適合機種IS-15(1個)セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅760
VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 フィルター点検扉パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
PiF-30用 吸込口(直管)Φ150 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-30用 吸込口(直管)Φ150アマノ[事務用品/清掃用品]
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9588適合機種PiF-30(1個)材質本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅180
V-5/7シグマ用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-5/7シグマ用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1786適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
脱臭剤(活性炭15kg) アマノ[事務用品/清掃用品]脱臭剤(活性炭15kg)アマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1袋
8日以内出荷
レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
トラスコ品番466-2469材質破砕活性炭
フロアコーティング30s アマノ[事務用品/清掃用品]フロアコーティング30sアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
容量(L)10適合機種バフィングマシン各種、モップ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Φ65用 カフス アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用 カフスアマノ[事務用品/清掃用品]
479税込527
1個
5日以内出荷
14砥石パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]14砥石パッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシアマノ[事務用品/清掃用品]
12,980税込14,278
1個
欠品中
かんたんポリッシャータンク付きAFP-70WT専用ナイロンブラシ(一般的な汚れの洗浄用)です。 2個必要になります。 専用金具付きですぐ取り付けできます。 かんたんポリッシャーAFP-70Wにも装着できます。
用途AFP-70WT、AFP-70W用ナイロンブラシ