特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
312件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ#180部組 20インチ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ブラシ#180部組 20インチ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    自動床洗浄機EG-2、EG-2a専用ブラシ。_x000D_。番手#180(茶パッド相当)。_x000D_。強度の汚れ洗浄用。
    用途自動床洗浄機に取り付けて床面を洗浄_x000D_。塗り床・石質床・磁器タイル床・コンクリート床寸法(mm)Φ500(20インチ)
  • ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ブラシ#180部組 17インチ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    自動床洗浄機EG-1、Z-1専用ブラシ。_x000D_。番手#180(茶パッド相当)。_x000D_。強度の汚れ洗浄用。
    用途自動床洗浄機に取り付けて床面を洗浄_x000D_。塗り床・石質床・磁器タイル床・コンクリート床寸法(mm)Φ430(17インチ)
  • レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    22日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。
    用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)
  • IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IX-3用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    高圧集塵機フィルターユニットIX-3用微粉仕様フィルターです。パッキン付きです。水洗い可能です。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用(トナーなど)。トラスコ品番421-0203適合機種IX-3(1個)材質ポリエチレン本体寸法(mm)415×480×425(縦×横×奥行)
  • V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-シグマ用クレバイス

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用のアタッチメントです。粉塵爆発圧力放散型V-SDR用のアタッチメントです。
    トラスコ品番421-1795適合機種産業用掃除機V-シグマV-SDR材質スチール品名V-シグマ用クレバイス(すき間ノズル)
  • ニトリルDAIYAグローブ 100枚入 AMCFシリーズ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ニトリルDAIYAグローブ 100枚入 AMCFシリーズ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    伸長率・フィット感・強度・使い易さ(指先エンボス加工)にこだわりつつ、コストを抑えた仕上がりとなっているニトリルゴム100%のグローブです。食品衛生検査適合・一般医療機器登録済製品となり安心してご使用頂けます。
    材質ニトリルゴム色ホワイトサイズXS引張強度(MPa)≧14アズワン品番67-4513-55伸長率(%)≧500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10055000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    31日以内出荷
    用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
    用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    4日以内出荷
    機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
    仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • 14”マジックパッド台 木台3ツ爪 アマノ[事務用品/清掃用品]

    14”マジックパッド台 木台3ツ爪

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    8日以内出荷
  • クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]

    クリーンパワー手動歩行式

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥139,000税込¥152,900
    1台
    翌日出荷
    ●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
    トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
  • EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]

    EM-eH用 デミスター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
    用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)
  • MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
    用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付にトラスコ品番522-6076適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質鉄幅(mm)160高さ(mm)115奥行(mm)15
  • MJ用 ブレーカー取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 ブレーカー取付ステー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
    用途フィルターレスミストコレクターMJ用トラスコ品番522-6055適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質鉄幅(mm)188高さ(mm)264奥行(mm)23
  • MJ用 漏電ブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 漏電ブレーカー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥40,900税込¥44,990
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
    用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー付属品ネジ、取付説明書
  • MJ用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 排気口

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
    用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用付属品パッキン、ネジ材質鉄奥行(mm)50
  • MJ用 ノーヒューズブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 ノーヒューズブレーカー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
    用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー付属品ネジ、取付説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM-eH用 エリミネータ アマノ[事務用品/清掃用品]

    EM-eH用 エリミネータ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクターEM-60eH。90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
    用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6050適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)材質メッキ鋼板6価クロムフリー材幅(mm)330高さ(mm)440奥行(mm)42
  • MJ用 押ボタンスイッチ アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 押ボタンスイッチ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    11日以内出荷
    ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
    用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
  • MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 アフターフィルターセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    11日以内出荷
    油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
    用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
  • IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 上部本体接続部セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
  • PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番534-9861適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(mm)Φ220×750
  • PiE-200・250・300用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiEー200~300用の標準フィルターです。粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番538-5951適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル寸法(mm)Φ220×750
  • VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    6日以内出荷
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350
  • 樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    樹脂バケット VNW41000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    11日以内出荷
    集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
  • V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    11日以内出荷
    フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
    用途トナー用トラスコ品番486-6113適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
  • ダイヤフラム弁 PLK31705 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLK31705

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9567適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅76
  • V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8860適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、V-3SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
  • JS-30用 HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    JS-30用 HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    11日以内出荷
    エアシャワーJS-30用の消耗品です。
    用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用トラスコ品番486-6114適合機種JS-30(2個)材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
  • VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 バケットパッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
  • VNA用 テトロンフェルトフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 テトロンフェルトフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8868適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • PiF-15用 吸込口(直管)Φ127 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15用 吸込口(直管)Φ127

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9534適合機種PiF-15(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅150
  • 60用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    60用 バケット蓋パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    11日以内出荷
    集塵機VNA-60・PiE-60・PiH-60用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2125適合機種VNA-60(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×1076×12
  • VF-2S用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-2S用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷
    小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8851適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
  • IS-15用 キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 キャスターキット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    8日以内出荷
    集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9548適合機種IS-15(1個)セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅760
  • キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9558適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 CWE13000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60