レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。
0.3μm粒子を99.97%捕集します。
VF-5HG用オプション部品です。
後付け可能です。

用途
排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。
トラスコ品番
421-0217
適合機種
VF-5HG(1個)
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
本体寸法(mm)
200×350×98(縦×横×奥行)
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。
※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82761555VFP81000
¥37,000
¥33,980
¥37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする