フロアポリッシャーアマノ10日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200本体高さ(mm)270回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10仕様タンク付付属品ブラシ周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9