「アマノ 掃除機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB)72±2以下
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)AC100 容量(L)15 質量(kg)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)412×459×516 消費電力(kW)1.05
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)三相200 電源コード(m)10(4心・プラグあり) 仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動 吸入口径(Φmm)38.1 機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)20 電源(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822 定格消費電力(W)1.05 集塵容量(L)(バケット)25 電源コード(m)8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
TKG品番9-1351-0501 集じん量(L)40 質量(kg)24 材質主にアルミ鋳物、鉄、樹脂 寸法(Φmm)サイドブラシ:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1400×960 清掃幅(集塵幅)(mm)670 清掃能力(m2/h)2000
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷


バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L)(バケット)40、(有効容量)25 質量(kg)56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1345×670×600 動力源手押し 洗浄幅(mm)600
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923 動力源バッテリー24V
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)190 回転数(min-1[r.p.m])2100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン 材質ポリエステルスパンボンド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリータイプの自走式。倉庫や工場など広範囲の屋内清掃を効率よくこなします。
容量(L)(バケット)35 質量(kg)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1560×685×730 動力源バッテリー12V(70Ah) 洗浄幅(mm)710
1台
869,800 税込956,780
10日以内出荷




アマノスクエア9専用パッド
エコ商品
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途軽度の汚れ用 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

アマノスクエア9専用パッド
エコ商品
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途強度の汚れ用・はく離用 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷


コードレスポリッシャー AP-90の専用パッドが各1枚ずつ入ったお試し用セットです。
セット内容AP-90専用パッド(白・赤・青・茶・黒 各1枚ずつ) 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。 トラスコ品番421-1778 適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。 トラスコ品番421-1786 適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
タンク容量(L)4 コード長さ(m)10 トラスコ品番470-8326 幅(mm)380 質量(kg)20 高さ(mm)1134 奥行(mm)303 消費電力(W)450 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 ブラシサイズ(inch)7 洗浄幅(mm)340
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用 トラスコ品番460-8860 適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、V-3SDR(1個) 材質カーボン含有ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷

自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A))70±2以下 仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg)78(活性炭を含む) 材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布) 表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L)(フィルター)約15 モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798 電源コード(m)2.8(プラグなし) フィルター1個使用 機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃)5~40 運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃)0~40
1台
739,000 税込812,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2 対応機種VF-5N・VF-5NA
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5937 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

産業用掃除機V-5Σ/7Σ/7SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用 トラスコ品番460-8870 適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)、V-7SDR(1個) 材質カーボン含有ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷

プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)9 騒音レベル(dB(A))80±2以下 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987 最大静圧(kPa)2.5 電源コード(m)5(4芯プラグ無し) フィルター2個 ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160 ろ過面積(m2)20
1台
549,000 税込603,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5961 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安98円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5945 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安60円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5929 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷


1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷

広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)280 回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5970 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安97円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷