26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン、金属枠 トラスコ品番756-2713 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質木綿 質量(kg)3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材 付属品 トラスコ品番756-2705 適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個) 材質ポリスチレン 質量(kg)0.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
1個
649 税込714
当日出荷

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番460-8856 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質木綿 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5945 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安60円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5953 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安59円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番460-8864 適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番460-8866 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質木綿 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5929 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5937 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

集塵機VNA用(自動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン付です。(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番460-8869 適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5970 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安97円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番460-8859 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
64,980 税込71,478
24日以内出荷

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2138 適合機種VNA-45(1個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)192×826×12
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2108 適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)130×354×524
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用 材質強化ポリエチレン
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 材質クロロプレンゴムスポンジ
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機VNA-SDN用のフィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8863 適合機種VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個) 材質ポリエステル(ナスロン線入り) 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
65,980 税込72,578
24日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5961 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安98円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2140 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)展開長1322
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番460-8868 適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。 トラスコ品番848-1571 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用 付属品パッキン トラスコ品番756-2624 適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HN(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)