「アマノ 集塵機 vna-30」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。
付属品パッキン、金属枠
トラスコ品番756-2713
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)
材質木綿
質量(kg)3.2
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5929
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8856
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5937
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5961
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安98円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材
付属品ー
トラスコ品番756-2705
適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)
材質ポリスチレン
質量(kg)0.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5970
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安97円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8864
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5945
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安60円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5953
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安59円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
集塵機VNA-15/30・FCN-30・PiE-15/30・PiH-30用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2134
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(1個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)192×612×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2131
適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×464×524
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用
材質強化ポリエチレン
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8866
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
集塵機VNA用(自動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン付です。(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番460-8869
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
材質クロロプレンゴムスポンジ
集塵機VNA-SDN用のフィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用
トラスコ品番460-8863
適合機種VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個)
材質ポリエステル(ナスロン線入り)
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥65,980
税込¥72,578
24日以内出荷
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番460-8859
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥64,980
税込¥71,478
24日以内出荷
集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2140
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)展開長1322
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8868
適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質ポリエステル
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥20,980
税込¥23,078
24日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。
トラスコ品番848-1571
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2624
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。
付属品パッキン
トラスコ品番756-2667
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1
寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。
付属品パッキン
材質ポリエステルスパンボンド
関連キーワード