「タイムボーイ8プラス用インク」の検索結果
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷