高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)使用点:7.5
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーターDCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)0.13
最大静圧(Pa)900
騒音レベル(dB(A))65±2以下
方式荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)許容:0~40
容量(A)推奨ブレーカー:5
電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400
質量(kg)29
塗装色日塗工 F35-85A
仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
5日以内出荷
関連キーワード