「乾式 業務用掃除機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)AC100
容量(L)15
質量(kg)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)412×459×516
消費電力(kW)1.05
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)23
高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。
騒音値(dB)72±2以下
工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。
産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。
チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)20
電源(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822
定格消費電力(W)1.05
集塵容量(L)(バケット)25
電源コード(m)8
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)三相200
電源コード(m)10(4心・プラグあり)
仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動
吸入口径(Φmm)38.1
機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
バッテリータイプの自走式。倉庫や工場など広範囲の屋内清掃を効率よくこなします。
容量(L)(バケット)35
質量(kg)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1560×685×730
動力源バッテリー12V(70Ah)
洗浄幅(mm)710
1台
¥869,800
税込¥956,780
10日以内出荷
バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L)(バケット)40、(有効容量)25
質量(kg)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1345×670×600
動力源手押し
洗浄幅(mm)600
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード