13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9547 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個 材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
869 税込956
24日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)幅150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8040 適合機種PiF-60(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅280
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9588 適合機種PiF-30(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅180
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9534 適合機種PiF-15(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅150
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8039 適合機種PiF-150(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行440 本体寸法(mm)高さ150 本体寸法(mm)幅440
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9566 適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅230
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9583 適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行350 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅350
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HN(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A))70±2以下 仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg)78(活性炭を含む) 材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布) 表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L)(フィルター)約15 モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798 電源コード(m)2.8(プラグなし) フィルター1個使用 機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃)5~40 運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃)0~40
1台
739,000 税込812,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)