16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2 対応機種VF-5N・VF-5NA
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2667 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2675 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用 トラスコ品番460-8855 適合機種VF-2S(1個) 材質カーボン含有ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番460-8867 適合機種VF-2S(1個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8851 適合機種VF-2S(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2118 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)121×364×5
1個
499 税込549
10日以内出荷

VF-5HN用のキャスターです。小型軽量です。取付が簡単です。ストッパー付きです。
用途脱臭ヒュームコレクターVF-5HN用 トラスコ品番520-9532 適合機種VF-5HN(4個) 材質ナイロン
1個
959 税込1,055
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番486-6111 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2114 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)357×362×10
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8857 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
619,800 税込681,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9547 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個 材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
869 税込956
24日以内出荷

レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
719,800 税込791,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)9 騒音レベル(dB(A))80±2以下 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987 最大静圧(kPa)2.5 電源コード(m)5(4芯プラグ無し) フィルター2個 ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160 ろ過面積(m2)20
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)