クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
トラスコ品番250-9351
幅(mm)156
質量(kg)1.1
色ホワイト
高さ(mm)236
奥行(mm)100
消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)
アズワン品番64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1日4打刻の印刷が可能
全締め日対応
バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ
入数(枚)100
適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
仕様打刻数:4または8回/日
トラスコ品番250-9352
幅(mm)156
質量(kg)1.1
高さ(mm)236
奥行(mm)100
アズワン品番64-5212-84
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236
メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)
印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)
使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
集計機能なし
仕様打刻数(回/日):6回
付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚
トラスコ品番102-6639
材質合成樹脂
幅(mm)94
色白
高さ(mm)143
質量(g)300
奥行(mm)57
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード